OETIKER 16700230 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.35 hüvelyk, mérettartomány 45.3 mm és 48.5 mm között, 100 db-os csomag | CM9ADL

OETIKER 16700230 Tömlőbilincs, szalagszélesség 0.35 hüvelyk, mérettartomány 45.3 mm-től 48.5 mm-ig, 100 db-os csomag

Tétel: CM9ADL Típus: 16700230
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFülbilincs
Zenekar dimenzió9 x 0.6 mm
sáv AnyagaRozsdamentes acél, Anyag sz. 1.4301/UNS S30400
Szalagvastagság0.024 "
Sávszélesség0.35 "
Fül szélessége10 mm
Csomag mérete100
tartomány45.3 mm - 48.5 mm
Méret Hivatkozás48.5
típusFokozatmentes fülszorító

Termékváltozatok

TermékekModelltartománySávszélességMéret HivatkozásZenekar dimenzióFül szélességeCsomag méretePkg. Menny.Ár
OETIKER 16700992 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.276 hüvelyk, mérettartomány 9.8 mm és 12.3 mm között, 100 db-os csomag | AC8UDC 3DUP8 167009929.8 mm-től 12.3 mm-ig0.276 "12.37 x 0.6 mm-100100€118.25
OETIKER 16702490 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.276 hüvelyk, mérettartomány 10.3 mm és 12.8 mm között, 100 db-os csomag | AC8UDD 3DUP9 1670249010.3 mm-től 12.8 mm-ig0.276 "12.87 x 0.6 mm-100100€118.25
OETIKER 16700011 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.276 hüvelyk, mérettartomány 11.3 mm és 13.8 mm között, 100 db-os csomag | AC8UDE 3DUR1 1670001111.3 mm-től 13.8 mm-ig0.276 "13.8-706R7 x 0.6 mm8 mm100100€105.88
OETIKER 16700015 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.276 hüvelyk, mérettartomány 12.8 mm és 15.3 mm között, 100 db-os csomag | AC8UDF 3DUR4 1670001512.8 mm-től 15.3 mm-ig0.276 "15.3-706R7 x 0.6 mm8 mm100100€108.51
OETIKER 16702494 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.276 hüvelyk, mérettartomány 13.7 mm és 16.2 mm között, 100 db-os csomag | AC8UDG 3DUR6 1670249413.7 mm-től 16.2 mm-ig0.276 "16.2-706R7 x 0.6 mm8 mm100100€110.11
OETIKER 16700993 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.276 hüvelyk, mérettartomány 10.8 mm és 13.3 mm között, 100 db-os csomag | AD7FBX 4E571 1670099310.8 mm-től 13.3 mm-ig0.276 "13.37 x 0.6 mm-100100€107.39
OETIKER 16700997 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.276 hüvelyk, mérettartomány 11.5 mm és 14 mm között, 100 db-os csomag | AD7FBY 4E572 1670099711.5 mm-től 14 mm-ig0.276 "147 x 0.6 mm-100100€117.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OETIKER 16700230 Tömlőbilincs, szalagszélesség 0.35 hüvelyk, mérettartomány 45.3 mm-től 48.5 mm-ig, 100 db-os csomag