OETIKER 10500038 Hose Clamp, Band Width 0.27 Inch, Size Range 55.9 mm to 59 mm, Pack Of 100 | CM8ZYG

OETIKER 10500038 Tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 55.9 mm-től 59 mm-ig, 100 db-os csomag

Tétel: CM8ZYG Típus: 10500038
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFülbilincs
sáv AnyagaHorganyzott acél (G90)
Sávszélesség0.27 "
Csomag mérete100
tartomány55.9 mm - 59 mm
Méret Hivatkozás590
típus1 Fülbilincs

Termékváltozatok

TermékekModelltartománySávszélességMéret HivatkozásCsomag méretePkg. Menny.Ár
OETIKER 10500070 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 8.3 mm és 10.1 mm között, 100 db-os csomag | CD4QHF 105000708.3 mm-től 10.1 mm-ig0.27 "101 / 5.5E100100€140.90
OETIKER 10500000 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 8.9 mm és 10.5 mm között, 100 db-os csomag | CD4QHG 105000008.9 mm-től 10.5 mm-ig0.27 "105 / 5E100100€30.95
OETIKER 10500337 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 9.7 mm és 11.3 mm között, 100 db-os csomag | CD4QHH 105003379.7 mm-től 11.3 mm-ig0.27 "113 / 5E100100€32.80
OETIKER 10500333 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 10.4 mm és 12.3 mm között, 100 db-os csomag | CD4QHJ 1050033310.4 mm-től 12.3 mm-ig0.27 "123 / 6E100100€32.80
OETIKER 10500325 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 11.4 mm és 13.3 mm között, 100 db-os csomag | CD4QHK 1050032511.4 mm-től 13.3 mm-ig0.27 "133 / 6E100100€71.61
OETIKER 10500334 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 11.9–14 mm, 100 db-os csomag | CD4QHL 1050033411.9 mm-től 14 mm-ig0.27 "140 / 6.5E100100€32.80
OETIKER 10500338 tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 12.6 mm és 14.5 mm között, 100 db-os csomag | CD4QHM 1050033812.6 mm-től 14.5 mm-ig0.27 "145 / 6E100100€143.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OETIKER 10500038 Tömlőbilincs, szalagszélesség 0.27 hüvelyk, mérettartomány 55.9 mm-től 59 mm-ig, 100 db-os csomag