GUARDAIR Whisper Jet sorozatú biztonsági légfegyver


Szűrő
Test anyaga: Alumínium , Bemeneti méret: 1/4 "(F) NPT , Anyaga: Öntött alumínium , Max. Bemeneti nyomás: 120 psi
StílusModellteljesítménylevegő fogyasztásTestnevelésTeljes hosszSzélességszínekMagasságHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
84CNA
----0.9 "-0.9 "2.1 "€18.77
B
80LJ018SA
--------€54.38
ajánlatkérés
C
80LJ024SA
----6.6 "-1"27.5 "€58.26
ajánlatkérés
D
80LJ012AAPK
----1"-6.6 "16.5 "€408.85
ajánlatkérés
C
80LJ012SA
----6.6 "-1"15.5 "€58.12
E
80WJNA
----0.9 "-1"2.1 "€18.17
D
80LJ072AA
----6.6 "-1"75.5 "€61.62
ajánlatkérés
D
80LJ036AAPK
----1"-6.6 "40.5 "€479.50
ajánlatkérés
D
80LJ024AAPK
----1"-6.6 "28.5 "€444.11
ajánlatkérés
F
U80WJ2
----6.6 "-1.2 "5.3 "€55.39
G
80LJNA
----0.9 "-0.9 "2.1 "€18.17
D
80LJ060AA
----6.6 "-1"63.5 "€57.92
ajánlatkérés
D
80LJ006AA
----6.6 "-1"9.5 "€41.18
B
80L012VC
--------€57.77
ajánlatkérés
H
980
0.9 font19 scfmSorban4.25 "2.7 "Fémes1"6.6 "€37.33
I
80
1.1 font20 scfmPisztoly markolat9"6.6 "Szürke1"5.4 "€39.39
J
80LJ024AA
1.5 font29 scfmPisztoly markolat28 "-Szürke--€46.75
K
80LJ048AA
1.5 font29 scfmPisztoly markolat52.25 "-króm--€54.20
L
80LJ018AA
1.5 font29 scfmPisztoly markolat22.25 "-króm--€44.90
L
80LJ012AA
1.5 font29 scfmPisztoly markolat16 "-Szürke--€43.03

Whisper Jet sorozatú biztonsági légfegyver

A Guardair Whisper Jet sorozatú biztonsági légpisztolyok ideálisak asztallapok, munkaállomások és gépek tisztítására, valamint törmelék fújására zajérzékeny környezetben. Nagy teherbírású öntött alumínium házzal rendelkeznek, akasztóhoroggal és masszív alumínium hosszabbító karokkal, amelyek elérik a zugokat és a sarkokat. Ezek az OSHA-kompatibilis biztonsági légpisztolyok WhisperJet fúvókával vannak beépítve, amely 20 dB-lel csökkenti a zajszintet a hagyományos légpisztolyokhoz képest. Válasszon a szürke és króm színben kapható légpisztolyok széles kínálatából Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?