NYLATRON NSM 2XPN5 Nylon lap 6 szürke 5/8 hüvelyk 24 x 48 hüvelyk | AC3YYD

NYLATRON NSM 2XPN5 nylon lap 6 szürke 5/8 hüvelyk 24 x 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3YYD Modell: 2XPN5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,475.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekSzürke
Hossz48 "
Hosszúság tolerancia+0.125 "/ - 0.000"
AnyagÖntött nejlon 6
Anyag típusaSzilárd kenőanyag töltve
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 200 fok F között
Szakítószilárdság11,000 psi
Vastagság0.625 "
Vastagsági tolerancia+0.025 "/ - 0.000"
Szélesség24 "
Szélesség tűrés+0.125 "/ - 0.000"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)122.43
Hajószélesség (cm)62.48
HS-kód3920920000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságVastagsági toleranciaSzélességÁr
NYLATRON NSM 2XPF8 lap Nylon 6 szürke 1/4 hüvelyk 12 x 12 hüvelykes | AC3YXE 2 XPF812 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€167.56
NYLATRON NSM 2XPF9 Nylon lap 6 szürke 3/8 hüvelyk 12 x 12 hüvelykes | AC3YXF 2 XPF912 "0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€208.82
NYLATRON NSM 2XPG1 lap, nejlon 6, szürke, 1/2 hüvelykes, 12 x 12 hüvelykes, kopásálló | AC3YXG 2XPG112 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€251.95
NYLATRON NSM 2XPG2 Nylon lap 6 szürke 5/8 hüvelyk 12 x 12 hüvelykes | AC3YXH 2XPG212 "0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€309.35
NYLATRON NSM 2XPG3 Nylon lap 6 szürke 3/4 hüvelyk 12 x 12 hüvelykes | AC3YXJ 2XPG312 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€365.40
NYLATRON NSM 2XPG4 Nylon lap 6 szürke 1 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AC3YXK 2XPG412 "1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€475.08
NYLATRON NSM 2XPG8 lap Nylon szürke 2 1/2 hüvelyk 12 x 12 hüvelykes | AC3YXL 2XPG812 "2.5 "+0.080 "/ - 0.000"12 "€972.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NYLATRON NSM 2XPN5 nylon lap 6 szürke 5/8 hüvelyk 24 x 48 hüvelyk
€2,475.39 /Mértékegység