Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NYCOIL 2VDV6 cső 1/4 hüvelykes külső átmérő nejlon sárga 50 láb | AC3PQA

NYCOIL 2VDV6 cső 1/4 hüvelykes külső átmérő, nylon sárga 50 láb

Raktáron
Tétel: AC3PQA Modell: 2VDV6

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€29.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás795 PSI
színekSárga
KeménységD part: 60
Belül Dia.0.170 "
Hossz50 láb.
AnyagNejlon
Max. Nyomás400 F 68 fokon
Dia kívül.1 / 4 "
Temp. Hatótávolság60-200 F
Tolerancia+0.002 - -0.004 "
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság0.035 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4964
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszTemp. HatótávolságÁr
NYCOIL 2VDL1 cső 1/4 hüvelykes külső átmérőjű nylon fekete 50 láb | AC3PNF 2VDL1Fekete50 láb.-4-től 175 F-ig€41.01
NYCOIL 2VDL8 cső 1/4 hüvelykes külső átmérőjű nylon természetes 50 láb | AC3PNN 2VDL8Természetes50 láb.-4-től 175 F-ig€43.16
NYCOIL 2VDN6 cső 1/4 hüvelykes külső átmérőjű nejlon átlátszó 100 láb | AC3PNW 2VDN6Természetes100 láb.-4-től 175 F-ig€69.27
NYCOIL 2VDP4 cső 1/4 hüvelykes külső átmérőjű nylon fekete 100 láb | AC3PPC 2VDP4Fekete100 láb.-4-től 175 F-ig€72.12
NYCOIL 2VDR2 cső 1/4 hüvelykes külső átmérőjű nejlon átlátszó 250 láb | AC3PPH 2VDR2Természetes250 láb.-4-től 175 F-ig€159.01
NYCOIL 2VDR9 cső 1/4 hüvelykes külső átmérőjű nylon fekete 250 láb | AC3PPN 2VDR9Fekete250 láb.-4-től 175 F-ig€164.04
NYCOIL 2VDT6 cső 1/4 hüvelykes külső átmérőjű nylon kék 50 láb | AC3PPT 2VDT6Kék50 láb.-4-től 175 F-ig€29.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NYCOIL 2VDV6 cső 1/4 hüvelykes külső átmérő, nylon sárga 50 láb
€29.37 /Mértékegység