Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NYCOIL 2VDL8 cső 1/4 hüvelykes külső átmérőjű nylon természetes 50 láb | AC3PNN

NYCOIL 2VDL8 cső 1/4 hüvelykes külső átmérőjű nylon természetes 50 láb

Raktáron
Tétel: AC3PNN Modell: 2VDL8

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€43.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás795 PSI
színekTermészetes
KeménységD part: 60
Belül Dia.0.170 "
Hossz50 láb.
AnyagNejlon
Max. Nyomás400 F 68 fokon
Dia kívül.1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-4-től 175 F-ig
Tolerancia+0.002 - -0.004 "
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság0.035 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.342
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)28.19
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszTemp. HatótávolságÁr
NYCOIL 2VDL1 cső 1/4 hüvelykes külső átmérőjű nylon fekete 50 láb | AC3PNF 2VDL1Fekete50 láb.-4-től 175 F-ig€41.01
NYCOIL 2VDN6 cső 1/4 hüvelykes külső átmérőjű nejlon átlátszó 100 láb | AC3PNW 2VDN6Természetes100 láb.-4-től 175 F-ig€69.27
NYCOIL 2VDP4 cső 1/4 hüvelykes külső átmérőjű nylon fekete 100 láb | AC3PPC 2VDP4Fekete100 láb.-4-től 175 F-ig€72.12
NYCOIL 2VDR2 cső 1/4 hüvelykes külső átmérőjű nejlon átlátszó 250 láb | AC3PPH 2VDR2Természetes250 láb.-4-től 175 F-ig€159.01
NYCOIL 2VDR9 cső 1/4 hüvelykes külső átmérőjű nylon fekete 250 láb | AC3PPN 2VDR9Fekete250 láb.-4-től 175 F-ig€164.04
NYCOIL 2VDT6 cső 1/4 hüvelykes külső átmérőjű nylon kék 50 láb | AC3PPT 2VDT6Kék50 láb.-4-től 175 F-ig€29.37
NYCOIL 2VDU3 cső 1/4 hüvelykes külső átmérőjű nylon piros 50 láb | AC3PPW 2VDU3Piros50 láb.-4-től 175 F-ig€29.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NYCOIL 2VDL8 cső 1/4 hüvelykes külső átmérőjű nylon természetes 50 láb
€43.16 /Mértékegység