Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NYCOIL 2VDR9 cső 1/4 hüvelykes külső átmérőjű nylon fekete 250 láb | AC3PPN

NYCOIL 2VDR9 cső 1/4 hüvelykes külső átmérő nejlon fekete 250 láb

Raktáron
Tétel: AC3PPN Típus: 2VDR9

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€164.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás795 PSI
színekFekete
KeménységD part: 60
Belül Dia.0.170 "
Hossz250 láb.
AnyagNejlon
Max. Nyomás400 F 68 fokon
Dia kívül.1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-4-től 175 F-ig
Tolerancia+0.002 - -0.004 "
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság0.035 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4805
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)40.39
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszTemp. HatótávolságÁr
NYCOIL 2VDL1 cső 1/4 hüvelykes külső átmérőjű nylon fekete 50 láb | AC3PNF 2VDL1Fekete50 láb.-4-től 175 F-ig€41.01
NYCOIL 2VDL8 cső 1/4 hüvelykes külső átmérőjű nylon természetes 50 láb | AC3PNN 2VDL8Természetes50 láb.-4-től 175 F-ig€43.16
NYCOIL 2VDN6 cső 1/4 hüvelykes külső átmérőjű nejlon átlátszó 100 láb | AC3PNW 2VDN6Természetes100 láb.-4-től 175 F-ig€69.27
NYCOIL 2VDP4 cső 1/4 hüvelykes külső átmérőjű nylon fekete 100 láb | AC3PPC 2VDP4Fekete100 láb.-4-től 175 F-ig€72.12
NYCOIL 2VDR2 cső 1/4 hüvelykes külső átmérőjű nejlon átlátszó 250 láb | AC3PPH 2VDR2Természetes250 láb.-4-től 175 F-ig€159.01
NYCOIL 2VDT6 cső 1/4 hüvelykes külső átmérőjű nylon kék 50 láb | AC3PPT 2VDT6Kék50 láb.-4-től 175 F-ig€29.37
NYCOIL 2VDU3 cső 1/4 hüvelykes külső átmérőjű nylon piros 50 láb | AC3PPW 2VDU3Piros50 láb.-4-től 175 F-ig€29.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NYCOIL 2VDR9 cső 1/4 hüvelykes külső átmérő nejlon fekete 250 láb
€164.04 /Mértékegység