NUPLA 69215 tűzverő / ütő ergonómikus fogantyú 60in | AC2PDT 2LTC3 / ​​FSW-15

NUPLA 69215 Fire Beater/Swatter Ergonomikus fogantyú 60in

Tétel: AC2PDT Típus: 69215Kereszthivatkozás: 2LTC3 / ​​FSW-15
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€167.69 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzverő / ütő
Fogantyúhossz60 "
FogantyúÜveggyapot
Fej anyagaNeoprén
Fejméret12 "Sz x 15-1 / 4" L

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3535
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)193.04
Hajószélesség (cm)30.73
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termék részletek:

A Nupla 69215 tűzverő/lecsapó rövid füves vagy vadon keletkező tüzek eloltására szolgál azok kopogtatásával, elfojtásával és oltásával. Ez egy vastag, lapos gumidarab, hosszú fogantyúval, amellyel vidéki területeken eloltja a fűtüzet.

Jellemzők:

  • A Nupla 69215 tűzverő/lecsapó több ezer szálból készül a rendkívül erős és egyedülálló teljesítmény érdekében nem vezető környezetben.
  • Ez az általános célú ásóeszköz rendkívül hatékony a tűz oltásában, és nagyon könnyen tárolható.
  • Üvegszálas konstrukciója neoprén fejanyaggal rendelkezik, amely kiválóan ellenáll a hajlításnak, nyomásnak és a változó hőmérsékleteknek.

Szabványok és jóváhagyások:

  • USFS

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi tekinthető helyes módszernek a tűzcsapó használatához?

V. A tűzcsapó technikák egy része a lángok lecsapása a csappantyú lapos oldalával, a levegő szellőztetése és az O2 tüzének éheztetése.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUPLA 69215 Fire Beater/Swatter Ergonomikus fogantyú 60in
€167.69 /Mértékegység