NUPLA 26507 Szalagkalapács puha acéllemez 16 font | AD7TKG 4GFE1 / BDS-16-32

NUPLA 26507 Szánkókalapács, puha acéllap 16 font

Raktáron
Tétel: AD7TKG Típus: 26507Kereszthivatkozás: 4GFE1 / BDS-16-32

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€221.10 /Mértékegység
Ez a termék csak 2 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPuha arcú szánkókalapács
Arcátmérő2.125 "
Kezelje a színtFekete
Fogantyú kialakításaergonomikus
FogantyúÜveggyapot
Fej színeKék
Fej hossza8.25 "
Fej anyagaPuha biztonsági acél
Fej súlya16 font
Fej szélessége2.875 "
Teljes hossz32.25 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.4375
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)81.79
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8205206000
Származási országTW

Termék részletek:

A Nupla 26507 kalapács nagy ütésű, precíziós ütéseket biztosít anélkül, hogy tárgyakat károsítana. Ez a puha felületű kalapács hasznos a bányászatban a meg nem keményedett tárgyak hajlítására és formálására.

Jellemzők:

  • A Nupla 26507 kalapács üvegszálas fogantyúval rendelkezik a könnyű kezelés és a fáradtság csökkentése érdekében.
  • Puha acélfeje gomba, miközben megüti a keményebb anyagokat, és megakadályozza az elütött tárgyak sérülését.
  • Ennek a 16 lb-os kalapácsnak a kék színű fején S jelzés található, hogy a munkavégzés helyszínén könnyen azonosítható legyen.

Kompatibilis tartozékok:

  • Tether Kit: Ezzel a készlettel a felhasználók magukhoz köthetik a kalapácsot, miközben megemelt platformon használják. A kalapács könnyű hordozását teszi lehetővé.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASME B107.54

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az előnye a hosszú nyélnek?

V. A hosszú nyél lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy lendítés közben lendületet vegyenek, és viszonylag nagyobb erőt fejtsenek ki, mint a rövid nyelű kalapácsok.

K. Mekkora ennek a Nupla szánkalapácsnak a feltűnő felületi keménysége?

A. 35RH.

K. Hogyan jobb egy puha arcú kalapács, mint egy kemény kalapács?

V. A puha kalapácsok védik a felhasználókat, miközben rekurzív ütéseket hajtanak végre. Arca elnyeli a visszafelé ható erőt és átmenetileg deformálódik, hogy korlátozza az erő terjedését a felhasználó karjaira.

Termékváltozatok

TermékekModellArcátmérőFej hosszaFej súlyaFej szélességeTeljes hosszÁr
NUPLA 26500 Szalagkalapács puha acél 13 1/2 hüvelyk 2 font | AD7TJZ 4GFD3 / BDS-2-14 265001.5 "4.25 "2 font1.5 "13.5 "€69.83
NUPLA 26501 Szalagkalapács puha acéllemez 3 Lb | AD7TKA 4GFD4 / BDS-3-14 265011.625 "4.75 "3 font1.75 "13.75 "€76.87
NUPLA 26502 Szalagkalapács puha acéllemez 4 Lb | AD7TKB 4GFD5 / BDS-4-14 265021.625 "5.25 "4 font1.875 "14 "€77.56
NUPLA 26503 Szalagkalapács puha acéllemez 6 Lb | AD7TKC 4GFD6 / BDS-6-32 265032.25 "5.75 "6 font2.125 "31.25 "€109.14
NUPLA 26504 Szalagkalapács puha acéllemez 8 Lb | AD7TKD 4GFD7 / BDS-8-32 265042.5 "6.25 "8 font2.25 "31.5 "€132.04
NUPLA 26505 Szalagkalapács puha acéllemez 10 font | AD7TKE 4GFD8 / BDS-10-32 265052.625 "6.75 "10 font2.5 "31.625 "€147.72
NUPLA 26506 Szalagkalapács puha acéllemez, 32 hüvelyk, 12 font | AD7TKF 4GFD9 / BDS-12-32 265062 5 / 16 "7.25 "12 font2.75 "32 "€168.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUPLA 26507 Szánkókalapács, puha acéllap 16 font
€221.10 /Mértékegység