BUSSMANN C14M sorozatú biztosítékok


Szűrő
AC feszültség besorolása: 500 VAC , Testforma: Patron , Átmérő: 14mm , Biztosíték mérete / csoport: 14 x 51 mm , Biztosíték típusa: Lassú fújás , Megszakítási besorolás: 50A , Hossz: 51mm , Szerelési mód: Birtokos , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Biztosíték link , Megszakítás típusa: Csipesz , Típus: BS88 brit szabványos biztosíték
StílusModellJelenlegi minősítésFeszültség (AC)Ár (ÁFA nélkül)
A
C14M2S
2A500 VAC€38.88
B
C14M4
4A500 VAC€30.90
C
C14M6
6A500 VAC€30.90
D
C14M6S
6A500 VAC€38.88
E
C14M25S
25A500 VAC€38.88
F
C14M50
50A400 VAC€30.90

C14M sorozatú biztosítékok

A Bussmann C14M sorozatú biztosítékok védik az elektromos áramköröket a túláramtól. Ezek a biztosítékok fokozott biztonságot és hatékonyságot kínálnak az elektromos rendszerek zavartalan működéséhez. Fejlett technológiával és kazettás karosszériával rendelkeznek a fokozott védelem és az egyszerű elektromos telepítés érdekében. Ezek a biztosítékok kompakt kialakításúak a könnyű telepítés érdekében. Ütközőkkel és jelzőkkel vannak felszerelve a gyors hibaészlelés érdekében, és kompatibilisek az Eaton Bussmann sorozatú moduláris biztosítéktartókkal. Lassan kiolvadó biztosítékkal rendelkeznek a fokozott biztonság és a rövidzárlat elleni védelem érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?