Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04160.101.0400 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1-14 menetméret, 4 hüvelykes méret, 5 db | AB3DXB 1RNA1

NUCOR N04160.101.0400 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1-14 menetméret, 4 hüvelykes méret, 5 pk

Raktáron
Tétel: AB3DXB Modell: N04160.101.0400Kereszthivatkozás: 1RNA1
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
€94.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-14
Átmérő1"
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.5 "
Hossza a feje alatt4"
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz2-1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
utántöltőMfr. 00081-4040-450 sz
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.25 "
Menetméret1-14
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.59
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód7318156080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04160.101.0400 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1-14 menetméret, 4 hüvelykes méret, 5 pk
€94.88 /csomag