Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04160.101.0350 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1-14 menetméret, 3-1/2 hüvelykes méret, 5 db | AB3DXA 1RMZ9

NUCOR N04160.101.0350 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1-14 menetméret, 3-1/2 hüvelykes méret, 5 Pk

Raktáron
Tétel: AB3DXA Modell: N04160.101.0350Kereszthivatkozás: 1RMZ9
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
€104.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-14
Átmérő1"
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.5 "
Hossza a feje alatt3.5 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz2-1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
utántöltőMfr. 00081-4032-450 sz
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.25 "
Menetméret1-14
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.32
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318156080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04160.101.0350 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1-14 menetméret, 3-1/2 hüvelykes méret, 5 Pk
€104.74 /csomag