FABORY L04110.120.0020 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.75 menetméret, 10.9 osztály, 300PK | CG7UDF 42GA25

FABORY L04110.120.0020 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.75 menetméret, 10.9 osztály, 300PK

Raktáron
Cikkszám: CG7UDF Modell: L04110.120.0020Kereszthivatkozás: 42GA25

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€202.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM12x1.75
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza20
befejezEgyszerű
Fokozatclass 10.9
Fejmagasság7 mm
fej típusaHex
Fej szélessége19 mm
Hossz20mm
Min. Menethossz20 mm
Számított terhelés830 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Szakítószilárdság1,000 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.2264
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY L04110.120.0020 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.75 menetméret, 10.9 osztály, 300PK
€202.72 /csomag