Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04160.101.0200 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1-14 menetméret, 2 hüvelykes méret, 5 db | AB3DWZ 1RMZ6

NUCOR N04160.101.0200 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1-14 menetméret, 2 hüvelykes méret, 5 pk

Raktáron
Tétel: AB3DWZ Modell: N04160.101.0200Kereszthivatkozás: 1RMZ6
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
€51.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-14
Átmérő1"
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.5 "
Hossza a feje alatt2"
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz2"
Számított terhelés120,000 psi
utántöltőMfr. 00081-4024-450 sz
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
Menetméret1-14
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5772
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318156080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04160.101.0200 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1-14 menetméret, 2 hüvelykes méret, 5 pk
€51.52 /csomag