A Kopásálló: Igen , ANSI koptatási ciklusok: 17,035 , ANSI vágott gramm: 4223 , ANSI/ISEA kopási szint: 5 , ANSI/ISEA vágási szint: 5 , ANSI/ISEA szúrási szint: 3 , Hátsó anyaga: HPPE , Bevonatfedés: Tenyér és ujjak , Bevonatolás: Sima , Bevonatanyag: nitril , Szín: Fekete, szürke , Mandzsetta: Kötött , Ujj anyaga: Dyneema (R) , Ujjstílus: Tele , Mérő: 10 , Bélés anyaga: Dyneema (R) , Pálma anyaga: Hab-nitril , Szúrásálló: Igen , Varrásanyag: Dyneema (R) , hüvelykujj stílusa: Szárny
Nitril bevonatú vágásálló kesztyű, vágási szint A5
A Condor vágási szintű A5 vágásálló kesztyűket fémmegmunkálási és üvegkezelési alkalmazásokban használják. Ezeket a nitril bevonatú kesztyűket a felhasználók nagy kockázatú feladatok elvégzésére és a súlyos vágások vagy horzsolások elkerülésére viselik.
Jellemzők
- HPPE hátlappal és Dyneema ujjakkal rendelkeznek, amelyek erőteljes védelmet nyújtanak nagy igénybevételű alkalmazásokban.
- Ezek a kesztyűk 10-es Dyneema bélést és sima nitril bevonatot tartalmaznak a tenyéren és az ujjakon a jobb fogás és kézügyesség érdekében.
- Stílusos fekete és szürke színkombinációban kaphatók, 9.25 hüvelykes kötött mandzsettával a jobb védelem érdekében.
- Ezek a szúrásálló kesztyűk nitril habszivacsot tartalmaznak a tenyér számára a tartósság és a vágásállóság érdekében.