VESTIL HCH-NS-2-10 nem szikrázó láncos emelő, 2000 Lb. Kapacitás

Tétel: CE3DZB Modell: HCH-NS-2-10
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételChain Hoist
Kapacitás2000 lbs.
színekSárgaréz
Fej szoba15 3 / 4 "
Emelési magasság10 ft.
AnyagSárgaréz
Függőleges tartók száma0
Méret10 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

A Vestil HCH-NS-2-10 szikramentes láncos emelő egy mechanikus eszköz, amelyet nehéz terhek emelésére és süllyesztésére terveztek. Szíjtárcsával van felszerelve a lánc húzásához és a teher biztonságos emeléséhez.

Jellemzők:

  • Ez a szikramentes láncos emelő kompakt és kézi kialakítású a pontos pozicionálás érdekében, és alacsony belmagassággal rendelkezik a szűk helyekre történő felszereléshez.
  • Szikramentes sárgaréz szerkezete kiváló tartósságot és korrózióállóságot kínál.
  • Alacsony áttételi aránya csökkenti az erőkifejtést az emelési művelet során.
  • Ez a láncos emelő fékkel rendelkezik, amely automatikusan aktiválódik, amint a kézi lánc leáll.

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA
  • ANSI B30.16-2003

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az előnye a láncos emelőnek?

V. A láncos emelő kényelmesebb mozgatni, mint egy drótkötél-emelő, és szállítható a helyek között. Ez nagy előnyt jelent a különböző helyszíneken dolgozó építőipari szakemberek számára.

K. Melyek a különböző típusú láncos emelők?

V. Általában háromféle láncos emelő létezik: levegős, kézi és elektromos.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásFej szobaÁr
VESTIL HCH-NS-1-10 szikrázó láncos emelő, 1000 Lb. Kapacitás | CE3DZA HCH-NS-1-101000 lbs.15 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HCH-NS-2-10 nem szikrázó láncos emelő, 2000 Lb. Kapacitás