Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04160.050.0650 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/2-20 menetméret, 6-1/2 hüvelykes méret, 5 pk | AB3DVX 1RMU2

NUCOR N04160.050.0650 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/2-20 menetméret, 6-1/2 hüvelykes méret, 5 pk

Raktáron
Tétel: AB3DVX Modell: N04160.050.0650Kereszthivatkozás: 1RMU2
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
€43.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
Átmérő1 / 2 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossza a feje alatt6.5 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
Menetméret1 / 2-20
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.868
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04160.050.0650 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/2-20 menetméret, 6-1/2 hüvelykes méret, 5 pk
€43.29 /csomag