Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04160.050.0500 Hex Cap Screw, Grade 8, 1/2-20 Thread Size, 5 Inch Size, 5Pk | AE9AWJ 6HAD5

NUCOR N04160.050.0500 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/2-20 menetméret, 5 hüvelykes méret, 5 Pk

Raktáron
Tétel: AE9AWJ Modell: N04160.050.0500Kereszthivatkozás: 6HAD5
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
€25.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
Átmérő1 / 2 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság3 / 8 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossza a feje alatt5"
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság180,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menetméret1 / 2-20
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6944
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04160.050.0500 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/2-20 menetméret, 5 hüvelykes méret, 5 Pk
€25.95 /csomag