Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04160.050.0350 Hex Cap Screw, Grade 8, 1/2-20 Thread Size, 3-1/2 Inch Size, 10Pk | AE9AWH 6HAD2

NUCOR N04160.050.0350 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/2-20 menetméret, 3-1/2 hüvelykes méret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE9AWH Modell: N04160.050.0350Kereszthivatkozás: 6HAD2
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
€35.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
Átmérő1 / 2 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság3 / 8 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossza a feje alatt3.5 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság180,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menetméret1 / 2-20
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.022
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04160.050.0350 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/2-20 menetméret, 3-1/2 hüvelykes méret, 10 pk
€35.59 /csomag