Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04160.031.0550 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/16-24 menetméret, 5-1/2 hüvelyk hosszúság, 25 pk | AB3DVP 1RMR8

NUCOR N04160.031.0550 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/16-24 menetméret, 5-1/2 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AB3DVP Modell: N04160.031.0550Kereszthivatkozás: 1RMR8

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€49.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
Átmérő5 / 16 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt5.5 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
Menetméret5 / 16-24
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.409
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04160.031.0550 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/16-24 menetméret, 5-1/2 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€49.72 /csomag