Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04160.025.0300 Hex Cap Screw, Grade 8, 1/4-28 Thread Size, 3 Inch Size, 50Pk | AE9MUV 6KXA7

NUCOR N04160.025.0300 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/4-28 menetméret, 3 hüvelykes méret, 50 Pk

Raktáron
Tétel: AE9MUV Modell: N04160.025.0300Kereszthivatkozás: 6KXA7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€45.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
Átmérő1 / 4 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság3 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossza a feje alatt3"
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság180,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret1 / 4-28
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0121
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04160.025.0300 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/4-28 menetméret, 3 hüvelykes méret, 50 Pk
€45.85 /csomag