Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04104.031.0150 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/16-18 menetméret, 1-1/2 hüvelyk hosszúság, 100 pk | AB3MMN 1UE55

NUCOR N04104.031.0150 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/16-18 menetméret, 1-1/2 hüvelyk hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AB3MMN Modell: N04104.031.0150Kereszthivatkozás: 1UE55
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
€53.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Átmérő5 / 16 "
befejezSárga horganyzott
Fokozat8
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt1.5 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
utántöltőMfr. 00080-2520-452 sz
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
Menetméret5 / 16-18
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7658
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04104.031.0150 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/16-18 menetméret, 1-1/2 hüvelyk hosszúság, 100 pk
€53.47 /csomag