Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04100.100.0650 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1-8 menetméret, 6-1/2 hüvelyk hosszúság | AB3DUY 1RMN3

NUCOR N04100.100.0650 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1-8 menetméret, 6-1/2 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AB3DUY Modell: N04100.100.0650Kereszthivatkozás: 1RMN3
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
€30.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-8
Átmérő1"
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság39 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.5 "
Hossza a feje alatt6.5 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz2-1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.5 "
Menetméret1-8
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.75
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód7318156080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04100.100.0650 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1-8 menetméret, 6-1/2 hüvelyk hosszú
€30.59 /Mértékegység