Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04100.087.0175 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 7/8-9 menetméret, 1-3/4 hüvelyk hosszúság, 5 pk | AB3DUA 1RMH8

NUCOR N04100.087.0175 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 7/8-9 menetméret, 1-3/4 hüvelyk hosszúság, 5 pk

Raktáron
Tétel: AB3DUA Modell: N04100.087.0175Kereszthivatkozás: 1RMH8
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
€29.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
Átmérő7 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 5 / 16 "
Hossza a feje alatt1.75 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
utántöltőMfr. 00080-3422-450 sz
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
Menetméret7 / 8-9
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0665
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04100.087.0175 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 7/8-9 menetméret, 1-3/4 hüvelyk hosszúság, 5 pk
€29.89 /csomag