Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04100.075.0850 Hex Cap Screw, Grade 8, 3/4-10 Thread Size, 8-1/2 Inch Length | AB3DTV 1RMH3

NUCOR N04100.075.0850 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 3/4-10 menetméret, 8-1/2 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AB3DTV Modell: N04100.075.0850Kereszthivatkozás: 1RMH3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Átmérő3 / 4 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság15 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossza a feje alatt8.5 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1-3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
Menetméret3 / 4-10
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.518
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04100.075.0850 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 3/4-10 menetméret, 8-1/2 hüvelyk hosszú
€20.55 /Mértékegység