Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04100.062.0125 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/8-11 menetméret, 1-1/4 hüvelyk hosszúság, 10 pk | AB3DTP 1RME6

NUCOR N04100.062.0125 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/8-11 menetméret, 1-1/4 hüvelyk hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AB3DTP Modell: N04100.062.0125Kereszthivatkozás: 1RME6
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
€32.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Átmérő5 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossza a feje alatt1.25 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
utántöltőMfr. 00080-3018-450 sz
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menetméret5 / 8-11
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7826
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04100.062.0125 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/8-11 menetméret, 1-1/4 hüvelyk hosszúság, 10 pk
€32.74 /csomag