Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04100.050.0450 Hex Cap Screw, Grade 8, 1/2-13 Thread Size, 4-1/2 Inch Size, 5Pk | AE9AWA 6HAC5

NUCOR N04100.050.0450 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/2-13 menetméret, 4-1/2 hüvelykes méret, 5 pk

Raktáron
Tétel: AE9AWA Modell: N04100.050.0450Kereszthivatkozás: 6HAC5
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
€20.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Átmérő1 / 2 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság3 / 8 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossza a feje alatt4.5 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság180,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menetméret1 / 2-13
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.635
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04100.050.0450 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/2-13 menetméret, 4-1/2 hüvelykes méret, 5 pk
€20.62 /csomag