Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04100.043.0450 Hex Cap Screw, Grade 8, 7/16-14 Thread Size, 4-1/2 Inch Length, 10Pk | AE9AVQ 6HAA4

NUCOR N04100.043.0450 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 7/16-14 menetméret, 4-1/2 hüvelyk hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE9AVQ Modell: N04100.043.0450Kereszthivatkozás: 6HAA4

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€65.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
Átmérő7 / 16 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság21 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége5 / 8 "
Hossza a feje alatt4.5 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1-1 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság180,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
Menetméret7 / 16-14
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9238
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04100.043.0450 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 7/16-14 menetméret, 4-1/2 hüvelyk hosszúság, 10 pk
€65.29 /csomag