Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04100.037.0350 Hex Cap Screw, Grade 8, 3/8-16 Thread Size, 3-1/2 Inch Length, 25Pk | AE9APP 6GZY3

NUCOR N04100.037.0350 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 3/8-16 menetméret, 3-1/2 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE9APP Modell: N04100.037.0350Kereszthivatkozás: 6GZY3

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€71.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Átmérő3 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossza a feje alatt3.5 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1"
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság180,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret3 / 8-16
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3342
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04100.037.0350 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 3/8-16 menetméret, 3-1/2 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€71.85 /csomag