Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04100.031.0700 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/16-18 menetméret, 7 hüvelyk hosszúság, 10 pk | AB3DQP 1RLZ9

NUCOR N04100.031.0700 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/16-18 menetméret, 7 hüvelyk hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AB3DQP Modell: N04100.031.0700Kereszthivatkozás: 1RLZ9
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
€46.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Átmérő5 / 16 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt7"
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
utántöltőMfr. 00080-2562-450 sz
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
Menetméret5 / 16-18
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7024
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04100.031.0700 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/16-18 menetméret, 7 hüvelyk hosszúság, 10 pk
€46.97 /csomag