Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04100.025.0300 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/4-20 menetméret, 3 hüvelykes méret, 50 pk | AE9MUP 6KXA1

NUCOR N04100.025.0300 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/4-20 menetméret, 3 hüvelykes méret, 50 Pk

Raktáron
Tétel: AE9MUP Modell: N04100.025.0300Kereszthivatkozás: 6KXA1

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€33.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Átmérő1 / 4 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság3 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossza a feje alatt3"
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság180,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret1 / 4-20
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0121
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04100.025.0300 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/4-20 menetméret, 3 hüvelykes méret, 50 Pk
€33.20 /csomag