Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD SRM-38 beeső horgony, 303-as fokozat, rozsdamentes acél, 1/2 hüvelyk átmérőjű, 50PK | CG8YRC 2G492

RED HEAD SRM-38 Drop-In horgony, 303-as fokozat, rozsdamentes acél, 1/2 hüvelyk átmérő, 50PK

Raktáron
Cikk: CG8YRC Modell: SRM-38Kereszthivatkozás: 2G492
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
€520.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza1 5 / 8 "
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Bolt Dia.3 / 8 ben
Fúrófej mérete1 / 2 ben
Meghajtó eszközök3A498
Behajtható horgony típusaNem karima
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozat303
AnyagRozsdamentes acél
Min. Lyukmélység1 5/8 hüvelyk
Menetmélység1 / 2 "
Menetméret3 / 8 "-16
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)3,160
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)3,800

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Származási országVietnám

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD SRM-38 Drop-In horgony, 303-as fokozat, rozsdamentes acél, 1/2 hüvelyk átmérő, 50PK
€520.51 /csomag