Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN UCP-3/4MFG1 szerelt golyóscsapágy 3/4 hüvelykes furattal | AG6RQR 46E598

NTN UCP-3/4MFG1 szerelt golyóscsapágy 3/4 hüvelykes furattal

Raktáron
Tétel: AG6RQR Modell: UCP-3/4MFG1Kereszthivatkozás: 46E598
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
€183.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelt golyóscsapágy
CsapágyanyagAcél
Csapágy típusLabda
Csavarlyuk mérete3 / 8 "
Csavar mérete3 / 8 "
Fura Dia.3 / 4 "
Dinamikus terhelhetőség2,890 font
befejezTartós festék / fekete oxid
Ház anyagaÖntöttvas
betétlapGolyóscsapágy
Helyezze be az anyagot52100 Krómacél
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaBeállítani a csavart
Lyukközpont szerelése3-25 / 32 "
Felület felszerelése a tengely közepére9 / 16 "
Csavarok száma2
Teljes magasság2 9 / 16 "
Teljes hossz1 5 / 16 "
Teljes szélesség5"
Statikus teherbírás1,500 font
Temp. Hatótávolság-20 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.82
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8483208040

Termékváltozatok

TermékekModellE méretCsavarlyuk méreteCsavar méreteG dimensionH méretJ dimenzióDinamikus terhelhetőségbefejezÁr
NTN SUCFL206-20N szerelt golyóscsapágy 1-1/4 hüvelykes furattal | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 fontkróm€510.90
NTN SUCFL207-22 szerelt golyóscsapágy 1-3/8 hüvelykes furattal | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 fontkróm€630.08
NTN SUCFL207-22N szerelt golyóscsapágy 1-3/8 hüvelykes furattal | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 fontkróm€738.52
NTN SUCFL207-23N szerelt golyóscsapágy 1-7/16 hüvelykes furattal | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 fontkróm€727.15
NTN SUCF205-16N szerelt golyóscsapágy 1 hüvelykes furattal | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 fontkróm€338.91
NTN SUCF206-20N szerelt golyóscsapágy 1-1/4 hüvelykes furattal | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 fontkróm€537.25
NTN SUCF207-22 szerelt golyóscsapágy 1-3/8 hüvelykes furattal | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 fontkróm€707.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN UCP-3/4MFG1 szerelt golyóscsapágy 3/4 hüvelykes furattal
€183.96 /Mértékegység