Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN NN3016KC1NAP4 hengeres csapágy, kétsoros furat 80 mm | AA4XLL 13H468

NTN NN3016KC1NAP4 hengeres csapágy kétsoros furat 80 mm

Raktáron
Tétel: AA4XLL Modell: NN3016KC1NAP4Kereszthivatkozás: 13H468

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€1,761.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres görgőscsapágy
Fura Dia.80mm
Cage AnyagMegmunkált sárgaréz
Dinamikus terhelhetőség26000 font
Filé sugara1.5 mm
Külső gyűrű belül Dia.113 mm
Dia kívül.125mm
Dia-n kívül Megértés-9
Henger anyagAcél
Statikus teherbírás40000 font
Temp. Hatótávolság-20 foktól 250 fokig
Tolerancia+15
típusPrecíziós szerszámgép kétsoros kúpos furattal
Szélesség34mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5975
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8482500000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességFura Dia.Dinamikus terhelhetőségDia kívül.Dia-n kívül MegértésStatikus teherbírásTemp. HatótávolságToleranciaÁr
NTN NN3019KC1NAP4 hengeres csapágy, kétsoros furat 95 mm | AA3TCE 11U423 NN3019KC1NAP437mm95mm33000 font145mm-953500 font-20 foktól 250 fokig+20€2,112.39
NTN NN3020KC1NAP4 hengeres csapágy kettős sor furat 100mm | AA3TCF 11U424 NN3020KC1NAP437mm100mm34500 font150mm-957500 font-20 foktól 250 fokig+20€2,248.01
NTN NN3021KC1NAP4 Hengeres csapágy kettős sor furat 105mm | AA3TCG 11U425 NN3021KC1NAP441mm105mm44500 font160mm-1072500 font-20 foktól 250 fokig+20€2,287.40
NTN NN3022KC1NAP4 hengeres csapágy kettős sor furat 110mm | AA3TCH 11U426 NN3022KC1NAP445mm110mm51500 font170mm-1084500 font-20 foktól 250 fokig+20€2,694.22
NTN NN3024KC1NAP4 hengeres csapágy kettős sor furat 120mm | AA3TCJ 11U427 NN3024KC1NAP446mm120mm52500 font180mm-1088000 font-20 foktól 250 fokig+20€2,999.25
NTN NN3008KC1NAP4 hengeres csapágy kétsoros furat 40mm | AA4XLC 13H460 NN3008KC1NAP421mm40mm9750 font68mm-712500 font-20 foktól 250 fokig+12€1,110.91
NTN NN3009KC1NAP4 hengeres csapágy, kétsoros furat 45 mm | AA4XLD 13H461 NN3009KC1NAP423mm45mm11600 font75mm-715400 font-20 foktól 250 fokig+12€1,192.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN NN3016KC1NAP4 hengeres csapágy kétsoros furat 80 mm
€1,761.08 /Mértékegység