KERN AND SOHN KB-NM sorozatú precíziós mérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 167 x 250 x 85 mm , Ház magassága: 85 mm , Ház hossza: 250 mm , Bemeneti feszültség: 100 és 240V között , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 3 sec. , Egységek: ct, dwt, g, gn, kg, lb, oz, t, tl, to , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellLinearitásTéglalap alakú mérlegfelület méreteA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)A felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
KB 650-2N
+/- 0.03 g130 x 130 mm10mg100mg130 mm130 mm€595.67
A
KB 6500-1N
+/- 0.3 g150 x 170 mm100mg1g170 mm150 mm€595.67

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?