Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN ND3L-24-20-25-IP65-A130 Actuator, 24VDC, 112 lb Rated Load, 25 mm Stroke Length, 12.3 mm/sec, 25% Duty Cycle | CT4GPP 801VT2

NTN ND3L-24-20-25-IP65-A130 hajtómű, 24 VDC, 112 lb névleges terhelés, 25 mm lökethossz, 12.3 mm/s, 25%-os munkaciklus

Raktáron
Tétel: CT4GPP Model: ND3L-24-20-25-IP65-A130Kereszthivatkozás: 801VT2

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€296.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMűködtető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.972
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN ND3L-24-20-25-IP65-A130 hajtómű, 24 VDC, 112 lb névleges terhelés, 25 mm lökethossz, 12.3 mm/s, 25%-os munkaciklus
€296.34 /Mértékegység