Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN ND3L-12-40-300-IP65-A407 Actuator, 12VDC, 225 lb Rated Load, 300 mm Stroke Length, 5.5 mm/sec, 25% Duty Cycle | CT4GNQ 801VU1

NTN ND3L-12-40-300-IP65-A407 hajtómű, 12 VDC, 225 lb névleges terhelés, 300 mm lökethossz, 5.5 mm/s, 25%-os munkaciklus

Raktáron
Tétel: CT4GNQ Model: ND3L-12-40-300-IP65-A407Kereszthivatkozás: 801VU1

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€324.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMűködtető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4625
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN ND3L-12-40-300-IP65-A407 hajtómű, 12 VDC, 225 lb névleges terhelés, 300 mm lökethossz, 5.5 mm/s, 25%-os munkaciklus
€324.13 /Mértékegység