Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN ND3L-12-40-250-IP65-A357 Actuator, 12VDC, 225 lb Rated Load, 250 mm Stroke Length, 5.5 mm/sec, 25% Duty Cycle | CT4GNP 801VX1

NTN ND3L-12-40-250-IP65-A357 hajtómű, 12 VDC, 225 lb névleges terhelés, 250 mm lökethossz, 5.5 mm/s, 25%-os munkaciklus

Raktáron
Tétel: CT4GNP Model: ND3L-12-40-250-IP65-A357Kereszthivatkozás: 801VX1

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€317.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMűködtető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.395
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN ND3L-12-40-250-IP65-A357 hajtómű, 12 VDC, 225 lb névleges terhelés, 250 mm lökethossz, 5.5 mm/s, 25%-os munkaciklus
€317.61 /Mértékegység