Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN ND3L-12-20-50-IP65-A155 hajtómű, 12VDC, 112 lb névleges terhelés, 50 mm lökethossz, 12.3 mm/s, 25% igénybevételi ciklus | CT4GNE 801VT1

NTN ND3L-12-20-50-IP65-A155 hajtómű, 12 VDC, 112 lb névleges terhelés, 50 mm lökethossz, 12.3 mm/s, 25%-os munkaciklus

Raktáron
Cikkszám: CT4GNE Model: ND3L-12-20-50-IP65-A155Kereszthivatkozás: 801VT1
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
€296.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMűködtető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.972
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
NTN ND3L-12-20-50-IP65-A155 hajtómű, 12 VDC, 112 lb névleges terhelés, 50 mm lökethossz, 12.3 mm/s, 25%-os munkaciklus
€296.34 /Mértékegység