Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN MLE7009CVDUJ74S Angular Contact Bearing 45mm Outer Diameter 75mm - Pack Of 2 | AA4XKU 13H452

NTN MLE7009CVDUJ74S Szögletes érintkezőcsapágy 45 mm külső átmérő 75 mm - 2 db

Raktáron
Tétel: AA4XKU Típus: MLE7009CVDUJ74SKereszthivatkozás: 13H452

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€1,931.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögletes érintkező golyóscsapágy
ABEC tolerancia7
Fura Dia.45mm
Cage Anyagfenolos
Érintkezési szög (fok)17
Dinamikus terhelhetőség17710 N
Kenészsír
Max. FORDULAT22000
Dia kívül.75mm
Tömítés anyagaNitrilgumi
Normál előterhelés (N)550
Statikus teherbírás15200 N
Temp. Hatótávolság-22 F-tól +248 fokig
típusPrecíziós szerszámgép egysoros duplex
Szélesség32mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8482105028
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Dinamikus terhelhetőségMax. FORDULATDia kívül.Statikus teherbírásSzélességÁr
NTN 71900CVDUJ74 Szögletes csapágy 10mm külső átmérő 22mm - 2 db | AA4XJH 13H419 71900CVDUJ7410mm4960 N5620022mm3040 N12mm€830.31
NTN 71901CVDUJ74 Szögletes csapágy 12mm külső átmérő 24mm - 2 db | AA4XJJ 13H420 71901CVDUJ7412mm5530 N5040024mm3720 N12mm€1,053.95
NTN 71902CVDUJ74 Szögletes csapágy 15mm külső átmérő 28mm - 2 db | AA4XJK 13H421 71902CVDUJ7415mm8290 N4110028mm5700 N14mm€1,112.21
NTN 71904CVDUJ74 Szögletes érintkezőcsapágy 20 mm külső átmérő 37 mm - 2 db | AA4XJL 13H422 71904CVDUJ7420mm12510 N3120037mm9800 N18mm€1,152.04
NTN 71905CVDUJ74 Szögletes csapágy 25mm külső átmérő 42mm - 2 db | AA4XJM 13H423 71905CVDUJ7425mm13490 N2600042mm11600 N18mm€1,046.67
NTN 71906CVDUJ74 Szögletes csapágy 30mm külső átmérő 47mm - 2 db | AA4XJN 13H424 71906CVDUJ7430mm13650 N2290047mm12600 N18mm€1,159.65
NTN 71907CVDUJ74 Szögletes csapágy 35mm külső átmérő 55mm - 2 db | AA4XJP 13H425 71907CVDUJ7435mm18040 N1980055mm17000 N20mm€1,150.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN MLE7009CVDUJ74S Szögletes érintkezőcsapágy 45 mm külső átmérő 75 mm - 2 db
€1,931.70 /Mértékegység