Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN 6305FT150 Radiális golyóscsapágy tömített acél 17 mm W | AA6GAY 13W890

NTN 6305FT150 Radiális golyóscsapágy tömített acél 17mm W

Raktáron
Tétel: AA6GAY Modell: 6305FT150Kereszthivatkozás: 13W890
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
€148.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRadiális golyóscsapágy
ABEC tolerancia1
CsapágyanyagAcél
Csapágy típusZárt
Fura Dia.25mm
Fúrástolerancia+ 0 / -10 mikron
Cage AnyagAcél
Dinamikus terhelhetőség5,300 font
KenésSzia Temp
Max. FORDULAT7,000
Dia kívül.62mm
Dia-n kívül Megértés+ 0 / -13 mikron
Tömítés anyagaViton
Pajzs anyagaAcél
Statikus teherbírás2,700 font
Temp. Hatótávolság230 fok és 250 fok F között
Szélesség17mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8482105044
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Fura Dia.FúrástoleranciaDia-n kívül MegértésTömítés anyagaPajzs anyagaStatikus teherbírásTemp. HatótávolságÁr
NTN 6004FT150 Radiális golyóscsapágy 12mm W | AA6GAR 13W884 6004FT15042mm20mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -11 mikronVitonAcél1,100 font230 fok és 250 fok F között€132.29
NTN 6005FT150 Radiális golyóscsapágy 12mm W | AA6GAT 13W885 6005FT15047mm25mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -11 mikronVitonAcél1,300 font230 fok és 250 fok F között€127.80
NTN 6006FT150 sugárirányú golyóscsapágy, tömített acél 13 mm W | AA6GAU 13W886 6006FT15055mm30mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -13 mikronVitonAcél1,900 font230 fok és 250 fok F között€156.73
NTN 6201FT150 Radiális golyóscsapágy tömített acél 10 mm W | AA6GAV 13W887 6201FT15032 mm12mm+ 0 / -8 mikron+ 0 / -11 mikronVitonAcél700 font230 fok és 250 fok F között€82.68
NTN 6304FT150 Radiális golyóscsapágy tömített acél 15 mm W | AA6GAX 13W889 6304FT15052mm20mm+ 0 / -10 mikron+ 0 / -13 mikronVitonAcél1,800 font230 fok és 250 fok F között€119.16
NTN 6202FT150 Radiális golyóscsapágy tömített acél 11mm W | AA6GAZ 13W891 6202FT15035mm15mm+ 0 / -8 mikron+ 0 / -11 mikronVitonAcél850 font230 fok és 250 fok F között€85.43
NTN 6203FT150 Radiális golyóscsapágy tömített acél 14mm W | AA6GBA 13W892 6203FT15047mm17mm+ 0 / -8 mikron+ 0 / -11 mikronVitonAcél1,100 font230 fok és 250 fok F között€99.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN 6305FT150 Radiális golyóscsapágy tömített acél 17mm W
€148.02 /Mértékegység