Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN 14136A Tapered Roller Bearing Cone, 14136A, 1 3/8 Inch Bore, 2.48 Inch OD, 1.052 Inch Cone Width | CT4GVP 55PX06

NTN 14136A Tapered Roller Bearing Cone, 14136A, 1 3/8 Inch Bore, 2.48 Inch OD, 1.052 Inch Cone Width

Raktáron
Tétel: CT4GVP Típus: 14136AKereszthivatkozás: 55PX06
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
€107.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsapágykúp

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
NTN 30304A kúpgörgős csapágyegység, 4T-30304A, 20 mm-es furat, 52 mm külső átmérő, 16 mm-es kúpszélesség | CT4FZN 55PX52 30304AAssembly€67.80
NTN 32004X kúpgörgős csapágyegység, 4T-32004X, 20 mm-es furat, külső külső átmérő 42 mm, kúpszélesség 15 mm | CT4FZP 55PX54 32004XAssembly€70.91
NTN 32005X kúpgörgős csapágyegység, 4T-32005X, 25 mm furat, 47 mm külső átmérő, 15 mm kúp szélesség | CT4FZQ 55PX55 32005XAssembly€70.98
NTN 32013X kúpgörgős csapágyegység, 4T-32013X, 65 mm furat, 100 mm külső átmérő, 23 mm kúpszélesség | CT4FZR 55PX59 32013XAssembly€216.75
NTN 32024X kúpgörgős csapágyegység, 4T-32024X, 120 mm furat, 180 mm külső átmérő, 38 mm kúp szélesség | CT4FZT 55PX60 32024XAssembly€662.20
NTN 33206 kúpgörgős csapágyegység, 4T-33206, 30 mm furat, 62 mm külső átmérő, 25 mm kúpszélesség | CT4FZU 55PX66 33206Assembly€101.14
NTN LM67048/LM67010 kúpgörgős csapágyegység, 4T-LM67048/LM67010, 1 1/4 hüvelykes furat, 2 5/16 hüvelykes külső átmérőjű | CT4FZV 55PZ11 LM67048/LM67010Assembly€51.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN 14136A Tapered Roller Bearing Cone, 14136A, 1 3/8 Inch Bore, 2.48 Inch OD, 1.052 Inch Cone Width
€107.57 /Mértékegység