NOTRAX 543S0023BL Fáradtsággátló szőnyeg fekete 3 x 2 láb vízelvezető lyukak | AF8FDX 25PK58

NOTRAX 543S0023BL Fáradtsággátló szőnyeg fekete 3 x 2 láb vízelvezető lyukak

Raktáron
Tétel: AF8FDX Típus: 543S0023BLKereszthivatkozás: 25PK58

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€118.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradtsággátló mat
Csúszásgátló felületIgen
FáradtságIgen
AntimikrobiálisNem
HátlapGumi
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete
Vízelvezető furatok négyzetméterenként Ft.56
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz3 láb.
Szőnyeg rámpa anyagaNincs rámpa
Mat alakjatéglalap
AnyagGumi
A vízelvezető furatok alakjaKör
A vízelvezető furatok mérete1.125 "átmérő
FelületGumi
Vastagság7 / 8 "
Hegesztési széfIgen
Szélesség2 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.51
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód4016910000

Termékváltozatok

TermékekModellélekHosszSzélességÁr
NOTRAX 543S0035BL Fáradtsággátló szőnyeg fekete 5 x 3 láb vízelvezető lyukak | AF8FEA 25PK62 543S0035BLEgyenes5 láb.3 láb.€255.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 543S0023BL Fáradtsággátló szőnyeg fekete 3 x 2 láb vízelvezető lyukak
€118.11 /Mértékegység