NOTRAX 266S0035BR Szőnyeges bejárati szőnyeg barna 3 x 5 láb | AD6YJY 4CKL3

NOTRAX 266S0035BR Szőnyeges bejárati szőnyeg, barna 3 x 5 láb

Raktáron
Tétel: AD6YJY Típus: 266S0035BRKeresztszám: 4CKL3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€264.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg
AntimikrobiálisNem
HátlapVinyl
Fékfolyadék ellenállóNem
színekbarna
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Beltéri / kültériKültér
Hossz5 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaHurok
SzőnyegszövésHurok cölöp
AnyagVinyl
FelületVinyl
Vastagság1 / 2 "
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.07
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)98.55
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód3918102000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
NOTRAX 266S0046BR Szőnyeges bejárati szőnyeg barna 4 x 6 láb | AD6YKC 4CKL8 266S0046BR6"4 láb.€410.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 266S0035BR Szőnyeges bejárati szőnyeg, barna 3 x 5 láb
€264.22 /Mértékegység