3M Tűzálló tömítőanyag, 10 Oz patron


A 3M tűzgátló tömítőanyagok tűz esetén szabályozzák a tűz, a füst és a mérgező gázok terjedését. Víz-, mechanikai és elektromos alkalmazásokban használják, hogy megakadályozzák az üres nyílásokat és a tűzálló padlókon, mennyezeteken vagy falszerkezeteken áthaladó behatolásokat.

Szűrő
StílusModellszínekKonténer méretekonténer típusTűzminőségAnyagMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
150 +
Kék10.1 oz.PatronLegfeljebb 4 óraAkril Latex10 Oz€24.95
B
150 +
Kék4.5 gal.vödörLegfeljebb 4 óraAkril Latex4.5 gal€777.74
C
150 +
Kék20 oz.CsőLegfeljebb 4 óraAkril Latex20 oz€32.62
D
1000-N/S-10.1 OZ
Szürke-PatronLegfeljebb 3 óraszilikon10 Oz€48.71
E
FB136
Szürke-PatronNem értékeltHalogénmentes, nem éghető10 Oz€18.10
F
1003-S/L-10.1OZ
Szürke-PatronLegfeljebb 3 óra-10 Oz€626.21
G
3000WT-10.1OZ
Szürke-PatronLegfeljebb 4 óraszilikon10 Oz€63.33
B
150 +
Mészkő4.5 gal.vödörLegfeljebb 3 óra-4.5 gal€765.48
H
150 +
Mészkő10.1 oz.PatronLegfeljebb 3 óra-10 Oz€25.55
C
150 +
Mészkő20 oz.PatronLegfeljebb 3 óra-20 oz€32.67
I
FD150+PIROS (10.1 OZ)
Piros-PatronLegfeljebb 4 óraAkril Latex10 Oz€25.47
J
CP-25WB+10.1 OZ
Vörös-Barna-PatronLegfeljebb 4 óraIntenzív10 Oz€38.58
K
IC-15WB+-10.1 OZ
Sárga-PatronLegfeljebb 3 óraIntenzív10 Oz€25.27

Jellemzők

  • Duzzadó latex technológiával rendelkeznek, amely akár 4 órán keresztül biztosítja a tömítést, mivel a behatoló anyagok tűznek vannak kitéve.
  • Ezek a halogénmentes tömítőanyagok 1000 Fahrenheit fok feletti hőmérsékletnek kitéve szárított térfogatuk legalább háromszorosára tágulnak.
  • Úgy tervezték, hogy erős tapadást mutassanak, és monolitikus tömítést képezzenek, amely egyúttal gátat is jelent a levegőben terjedő hangátvitelben, és a tömítőanyagot kompatibilissé teszi az építőanyagok teljes skálájával, és behatol.
  • Ezek a megereszkedésnek ellenálló tömítőanyagok olyan alkalmazásokhoz használhatók, mint a HVAC csatornák és szellőzőnyílások, fém- és nemfémes csövek, egy- és kötegelt kábelek, buszcsatornák, statikus építési csatlakozások és egyebek.
  • 3M 3000 XNUMX WT A tömítőanyag vízálló, hogy megakadályozza a nedvesség behatolását, így ideális CPVC-csövekhez.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • ASTM E 814
  • ASTM E 1966
  • CAN / ULC-S115
  • NFPA 5000
  • NBCC

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan szereljük fel a tűzgátló tömítőanyagot?

  • Tisztítsa meg a felületi nyílást és minden áthatoló elemet a megfelelő tapadás érdekében.
  • Győződjön meg arról, hogy a felületek fagymentesek és nem nedvesek.
  • Szerelje fel a megfelelő mélységű hátlapot (ha szükséges).
  • Vágja le a 3M tűzgátló tömítőcső kifolyójának végét, hogy elérje a kívánt peremszélességet felhordás közben.
  • Szerelje be a megfelelő mélységet a nyílásba az aljzat felületével egy síkban, ahogy az összeszereléshez szükséges.
  • Az egyszerű felhordás érdekében használjon szabványos tömítőpisztolyt, pneumatikus szivattyúberendezést vagy gittkést.

Felhordás után festhető a tömítőanyag?

A 3M tűzgátló tömítőanyag vízbázisú tulajdonságokkal rendelkezik, így festhető, valamint újra beilleszthető és javítható, könnyű felhordást és tisztítást tesz lehetővé.

Mit jelent a tixotrópia?

A tömítőanyag tixotróp, ami azt jelenti, hogy állandó nyíróerő hatására megváltoztatja a viszkozitását és folyékonyabbá válik. Minél hosszabb ideig van nyírófeszültség alatt a folyadék, annál kisebb a viszkozitása. Ez a tixotróp tulajdonság lehetővé teszi a tömítőanyag problémamentes felhordását fej feletti, függőleges és vízszintes tűzgátlókra.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?