NORTON ABRASIVES 78072720441 Csiszolószalag 2 szélesség x 60 hosszúságú alumínium-oxid 180 szemcseméretű Pk10 | AF8HHR 26LW91

NORTON ABRASIVES 78072720441 Csiszolószalag 2 szélesség x 60 hosszúságú alumínium-oxid 180 szemcsés Pk10

Raktáron
Tétel: AF8HHR Típus: 78072720441Kereszthivatkozás: 26LW91

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€124.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖv csiszolása
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusBevont
HátlapPamut
HátsúlyX
színekbarna
FokozatVége
Csikorog180
Hossz60 "
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)81.28
Hajó hossza (cm)33.78
Hajószélesség (cm)33.78
HS-kód6805100000

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCsiszolóanyagCsiszoló típusHátlapHátsúlyszínekCsikorogHosszPkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 78072718706 Csiszolószalag 1/2 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk hossza kb 120 gr | AB9GNP 2D522 780727187061 / 2 "Kerámia alumínium-oxidZárt kabátSzövetYPiros12018 "1€5.74
NORTON ABRASIVES 78072718710 Csiszolószalag 1/2 hüvelyk szélesség x 24 hüvelyk hossza kb 120gr | AB9GNT 2D526 780727187101 / 2 "Kerámia alumínium-oxidZárt kabátSzövetYPiros12024 "1€5.63
NORTON ABRASIVES 78072718753 Csiszolószalag 3.5 hüvelyk szélesség x 15.5 hüvelyk hossza kb. 120 g | AB9GNZ 2D533 780727187533.5 "Kerámia alumínium-oxidZárt kabátSzövetYPiros12015.5 "1€20.13
NORTON ABRASIVES 66261085067 Csiszolószalag 1 szélesség x 24 hüvelyk hossz, szemcseszemcse 120 | AF7VBP 22PD50 662610850671"KerámiaiBevontPoliészter kendőYnarancs12024 "1€9.30
NORTON ABRASIVES 78072728742 Csiszolószalag 1/2 szélesség x 12 hüvelyk hossz, szemcsefinomság 120 | AF7VBU 22PD56 780727287421 / 2 "Cirkónium-alumínium-oxidBevontPoliészter kendőXKék12012 "1€2.34
NORTON ABRASIVES 66261041384 Csiszolószalag 1/2 szélesség x 18 hüvelyk hossz, szemcsefinomság 120 | AF7VCA 22PD63 662610413841 / 2 "KerámiaiBevontPoliészter kendőYnarancs12018 "1€5.43
NORTON ABRASIVES 66261080367 Csiszolószalag 1/4 szélesség x 24 hüvelyk hossz, szemcsefinomság 120 | AF7VCD 22PD66 662610803671 / 4 "KerámiaiBevontPoliészter kendőYnarancs12024 "1€5.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 78072720441 Csiszolószalag 2 szélesség x 60 hosszúságú alumínium-oxid 180 szemcsés Pk10
€124.81 /csomag