NORTON ABRASIVES 78072718710 Csiszolószalag 1/2 hüvelyk szélesség x 24 hüvelyk hossza kb 120gr | AB9GNT 2D526

NORTON ABRASIVES 78072718710 Csiszolószalag 1/2 hüvelyk x 24 hüvelyk hosszúság ca 120gr

Raktáron
Tétel: AB9GNT Típus: 78072718710Kereszthivatkozás: 2D526

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖv csiszolása
CsiszolóanyagKerámia alumínium-oxid
Csiszoló típusZárt kabát
HátlapSzövet
HátsúlyY
színekPiros
FokozatVége
Csikorog120
Hossz24 "
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)43.94
HS-kód6805301000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCsiszolóanyagCsiszoló típusHátlapHátsúlyszínekCsikorogHosszPkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 78072718706 Csiszolószalag 1/2 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk hossza kb 120 gr | AB9GNP 2D522 780727187061 / 2 "Kerámia alumínium-oxidZárt kabátSzövetYPiros12018 "1€5.74
NORTON ABRASIVES 78072718753 Csiszolószalag 3.5 hüvelyk szélesség x 15.5 hüvelyk hossza kb. 120 g | AB9GNZ 2D533 780727187533.5 "Kerámia alumínium-oxidZárt kabátSzövetYPiros12015.5 "1€20.13
NORTON ABRASIVES 66261085067 Csiszolószalag 1 szélesség x 24 hüvelyk hossz, szemcseszemcse 120 | AF7VBP 22PD50 662610850671"KerámiaiBevontPoliészter kendőYnarancs12024 "1€9.30
NORTON ABRASIVES 78072728742 Csiszolószalag 1/2 szélesség x 12 hüvelyk hossz, szemcsefinomság 120 | AF7VBU 22PD56 780727287421 / 2 "Cirkónium-alumínium-oxidBevontPoliészter kendőXKék12012 "1€2.25
NORTON ABRASIVES 66261041384 Csiszolószalag 1/2 szélesség x 18 hüvelyk hossz, szemcsefinomság 120 | AF7VCA 22PD63 662610413841 / 2 "KerámiaiBevontPoliészter kendőYnarancs12018 "1€5.43
NORTON ABRASIVES 66261080367 Csiszolószalag 1/4 szélesség x 24 hüvelyk hossz, szemcsefinomság 120 | AF7VCD 22PD66 662610803671 / 4 "KerámiaiBevontPoliészter kendőYnarancs12024 "1€5.35
NORTON ABRASIVES 66261044755 Csiszolószalag 3/4 szélesség x 20.5 hüvelyk hossz, szemcsefinomság 120 | AF7VCP 22PD76 662610447553 / 4 "KerámiaiBevontPoliészter kendőYnarancs12020.5 "1€7.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 78072718710 Csiszolószalag 1/2 hüvelyk x 24 hüvelyk hosszúság ca 120gr
€5.60 /Mértékegység