NORTON ABRASIVES 69078650380 Vágókerék 20 hüvelyk átmérőjű alumínium-oxid 20 szemcseméretű Pk10 | AF8KWD 26ZW14

NORTON ABRASIVES 69078650380 Vágókerék 20 hüvelyk átmérőjű alumínium-oxid 20 szemcseméretű Pk10

Raktáron
Tétel: AF8KWD Típus: 69078650380Kereszthivatkozás: 26ZW14

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,486.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevágó kerék
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Arbor méret1"
Kötvény típusaGyanta
színekFekete
Átmérő20 "
FokozatExtra durva
Csikorog20
KeménységKemény (Y)
Max. FORDULAT2710
Leírás90A244-YB97B
Vastagság3 / 16 "
típusTípus 1
Kerék típusa1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.795
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)52.32
Hajószélesség (cm)52.83
HS-kód6804226000

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságCsiszolóanyagArbor méretÁtmérőFokozatCsikorogKeménységMax. FORDULATPkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 66253422205 Vágókerék 16 hüvelyk átmérőjű alumínium-oxid 24 szemcseméretű Pk10 | AF8KWC 26ZW12 662534222055 / 32 "Alumínium-oxid1"16 "Extra durva24Kemény (T)382010€3,340.74
NORTON ABRASIVES 69078650375 Vágókerék 20 hüvelyk átmérőjű alumínium-oxid 24 szemcseméretű Pk10 | AF8LAG 26ZW07 690786503755 / 32 "Alumínium-oxid1"20 "Extra durva24Kemény (Y)271010€4,834.98
NORTON ABRASIVES 66253322863 Vágókerék 13-3/4 hüvelyk átmérőjű alumínium-oxid 100g Pk10 | AF8LAH 26ZW15 662533228630.098 "Alumínium-oxid1.25 "13.75 "Kohászati100Közepes (J)277010€713.20
NORTON ABRASIVES 66253322151 Vágókerék 12 hüvelyk átmérőjű alumínium-oxid 100 szemcseméretű Pk10 | AF8LAJ 26ZW16 662533221510.078 "Alumínium-oxid1.25 "12 "Kohászati100Közepes (J)382010€552.73
NORTON ABRASIVES 66253117879 Vágókerék 10 hüvelyk átmérőjű alumínium-oxid 100 szemcseméretű Pk10 | AF8LAK 26ZW17 662531178790.063 "Alumínium-oxid1.25 "10 "Kohászati100Közepes (J)350010€532.81
NORTON ABRASIVES 66253322152 Vágókerék 12 hüvelyk átmérőjű alumínium-oxid 100 szemcseméretű Pk10 | AF8LAL 26ZW18 662533221520.078 "Alumínium-oxid1.25 "12 "Kohászati100Közepes (J)382010€511.96
NORTON ABRASIVES 66253117880 Vágókerék 10 hüvelyk átmérőjű alumínium-oxid 100 szemcseméretű Pk10 | AF8LAM 26ZW19 662531178800.063 "Alumínium-oxid1.25 "10 "Kohászati100Közepes (J)350010€541.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 69078650380 Vágókerék 20 hüvelyk átmérőjű alumínium-oxid 20 szemcseméretű Pk10
€4,486.50 /csomag