Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66623399062 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 36 szemcseméretű 7/8 | AB7RXT 23Z658

NORTON ABRASIVES 66623399062 Fedéllemez 4 1/2 hüvelyk x 36 szemcse 7/8

Raktáron
Tétel: AB7RXT Típus: 66623399062Kereszthivatkozás: 23Z658

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€15.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlap lemez
CsiszolóanyagAlumínium-oxid keverék
Csiszoló típusBevont
HátlapÜveggyapot
HátsúlyY
Dia lemez.4.5 "
Lemez típusaTípus 27
FokozatExtra durva
Csikorog36
Max. FORDULAT13,300
Szerelési méret7 / 8 "
Teljes lemeztípusTípus 27

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód6805301000
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes lemeztípusCsiszolóanyagHátlapDia lemez.Lemez típusaCsikorogMax. FORDULATSzerelési méretÁr
NORTON ABRASIVES 66623399049 Lapos tárcsa 4 hüvelyk x 36 szemcseméretű 5/8 | AB7RMY 23Z446 66623399049Típus 29Cirkónium-alumínium-oxidÜveggyapot4"Típus 293615,3005 / 8 "€13.38
NORTON ABRASIVES 66623399136 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 36 szemcseméret 5/8-11 | AB7RNH 23Z455 66623399136Típus 27Cirkónium-alumínium-oxidMűanyag4.5 "Típus 273613,3005 / 8-11€22.07
NORTON ABRASIVES 66623399126 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 36 szemcseméretű 7/8 | AB7RNT 23Z464 66623399126Típus 27Alumínium-oxid keverékMűanyag4.5 "Típus 273613,3007 / 8 "€12.33
NORTON ABRASIVES 66623399140 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 36 szemcseméretű 7/8 | AB7RNY 23Z469 66623399140Típus 27Cirkónium-alumínium-oxidMűanyag4.5 "Típus 273613,3007 / 8 "€14.99
NORTON ABRASIVES 66623399127 Flip Disc 5 hüvelyk x 36 szemcseméret 5/8-11 | AB7RPH 23Z478 66623399127Típus 27Alumínium-oxid keverékMűanyag5"Típus 273612,0005 / 8-11€15.15
NORTON ABRASIVES 66623399144 Flip Disc 5 hüvelyk x 36 szemcseméret 5/8-11 | AB7RPN 23Z483 66623399144Típus 27Cirkónium-alumínium-oxidMűanyag5"Típus 273612,0005 / 8-11€22.55
NORTON ABRASIVES 66623399133 Flip Disc 5 hüvelyk x 36 szemcseméretű 7/8 | AB7RPY 23Z492 66623399133Típus 27Alumínium-oxid keverékMűanyag5"Típus 273612,0007 / 8 "€12.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623399062 Fedéllemez 4 1/2 hüvelyk x 36 szemcse 7/8
€15.16 /Mértékegység