Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66623399136 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 36 szemcseméret 5/8-11 | AB7RNH 23Z455

NORTON ABRASIVES 66623399136 Fedéllemez 4 1/2 hüvelyk x 36 szemcse 5 / 8-11

Raktáron
Tétel: AB7RNH Típus: 66623399136Kereszthivatkozás: 23Z455
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
€22.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlap lemez
CsiszolóanyagCirkónium-alumínium-oxid
Csiszoló típusBevont
HátlapMűanyag
HátsúlyY
Dia lemez.4.5 "
Lemez típusaTípus 27
FokozatExtra durva
Csikorog36
Max. FORDULAT13,300
Szerelési méret5 / 8-11
Teljes lemeztípusTípus 27

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód6805301000
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes lemeztípusCsiszolóanyagHátlapDia lemez.Lemez típusaCsikorogMax. FORDULATSzerelési méretÁr
NORTON ABRASIVES 66623399049 Lapos tárcsa 4 hüvelyk x 36 szemcseméretű 5/8 | AB7RMY 23Z446 66623399049Típus 29Cirkónium-alumínium-oxidÜveggyapot4"Típus 293615,3005 / 8 "€13.38
NORTON ABRASIVES 66623399126 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 36 szemcseméretű 7/8 | AB7RNT 23Z464 66623399126Típus 27Alumínium-oxid keverékMűanyag4.5 "Típus 273613,3007 / 8 "€12.33
NORTON ABRASIVES 66623399140 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 36 szemcseméretű 7/8 | AB7RNY 23Z469 66623399140Típus 27Cirkónium-alumínium-oxidMűanyag4.5 "Típus 273613,3007 / 8 "€14.99
NORTON ABRASIVES 66623399127 Flip Disc 5 hüvelyk x 36 szemcseméret 5/8-11 | AB7RPH 23Z478 66623399127Típus 27Alumínium-oxid keverékMűanyag5"Típus 273612,0005 / 8-11€15.15
NORTON ABRASIVES 66623399144 Flip Disc 5 hüvelyk x 36 szemcseméret 5/8-11 | AB7RPN 23Z483 66623399144Típus 27Cirkónium-alumínium-oxidMűanyag5"Típus 273612,0005 / 8-11€22.55
NORTON ABRASIVES 66623399133 Flip Disc 5 hüvelyk x 36 szemcseméretű 7/8 | AB7RPY 23Z492 66623399133Típus 27Alumínium-oxid keverékMűanyag5"Típus 273612,0007 / 8 "€12.51
NORTON ABRASIVES 66623399148 Flip Disc 5 hüvelyk x 36 szemcseméret 7/8 | AB7RQD 23Z497 66623399148Típus 27Cirkónium-alumínium-oxidMűanyag5"Típus 273612,0007 / 8 "€18.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623399136 Fedéllemez 4 1/2 hüvelyk x 36 szemcse 5 / 8-11
€22.07 /Mértékegység